Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur24 oz
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Formule quaternaire qui nettoie, désinfecte et désodorise • Efficace contre le HIV-1, le poliovirus de type 1, le staphylocoque, la salmonelle et le Pseudomonas sur les surfaces dures et non poreuses • Ne contient aucun acide agressif, abrasif ou javellisant • Adhère aux surfaces verticales • Utiliser comme agent de prénettoyage
- FormulairePulvérisation
- Normes de l’industrie respectéesRég. EPA No. 777-99-675, NSF C2 Inscription no. 123640
- Répond aux normes de l’industrie parEPA, NSF
Aperçu
- La formule quaternaire nettoie, désinfecte et désodorise
- Efficace contre le HIV-1, le poliovirus de type 1, le staphylocoque, la salmonelle et le pseudomonas sur les surfaces dures et non poreuses
- Ne contient pas d’acides agressifs, d’abrasifs ou d’eau de Javel
- Adhère aux surfaces verticales
- Utiliser comme agent de prénettoyage