Motion
61463622218

NORTON ABRASIVES
61463622218

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI03107110
N° MFR61463622218
Prix19.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463622218

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI03107110
N° MFR61463622218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre maximal
    2 po
  • Épaisseur
    3 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18145 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Forme
    Type 16 - Cône
  • CUP_NON
    61463622218

Aperçu

Description du fabricant
61463622218 GEMINI GR CÔNE 14541