Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3/8 po
- Diamètre de la roue2-1/2 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.21700 tr/min
- Quantité du colis20
- CUP_NON66243522381
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 1 - Roue droite