Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 à 11.0000 po
- Taille du filetage du trou5/8 po - 11
- Poids12.00 lb
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6600 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66253048983
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
- Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
- Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement