Motion
66261059368

NORTON ABRASIVES
66261059368

Tampon d’appui pour disque - 7 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI03107296
N° MFR66261059368
Prix168.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261059368

Tampon d’appui pour disque - 7 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI03107296
N° MFR66261059368

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7 po
  • Diamètre du tampon
    7 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Application
    Liaison d’aluminium/panneaux métalliques, biseautage, mélange, bouche-pores, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détail, finition sans contaminants, ébavurage, rupture des bords, finition, meulage de plancher, ponçage de plancher, manipulation et atomisation de la peinture, préparation de la peinture, enlèvement de la ligne de séparation, réparation de la structure et cosmétique, polissage, meulage portatif, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, scellement de joints, lissage, décapage, décapage de copeaux, décapage, décapage de surface, préparation de surface
  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Évaluation de la densité
    Cabinet
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66261059368

Aperçu

Description du fabricant
66261059368 7 PO TAMPON D’APPUI 59368 B/TE X
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon