Motion
VW0
Clé à soupape, taille de clé : 1/2 x 21/32 po, matériau du corps : acier, longueur totale : 8 po, nombre d’extrémités : double extrémité
N° D’ARTICLE MI03120272
N° MFRVW0
Prix54.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à soupape, taille de clé : 1/2 x 21/32 po, matériau du corps : acier, longueur totale : 8 po, nombre d’extrémités : double extrémité
N° D’ARTICLE MI03120272
N° MFRVW0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    11/16 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Taille de la clé
    1/2 x 21/32 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Processus de fabrication
    Forgé
  • Nombre de fins
    Double extrémité

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À VANNE VW0 ST WHL