Motion
CP854
Meuleuse à matrice à angle d’air de 4 po (100 mm), 0.7 HP / 520 W - 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03133246
N° MFRCP854
Prix491.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice à angle d’air de 4 po (100 mm), 0.7 HP / 520 W - 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03133246
N° MFRCP854

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix491.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille maximale du disque
    4.0 po
  • Longueur totale
    9.00 po
  • Poids de l’outil
    3.75 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    24.0 pcm
  • Puissance
    0.7 hp
  • Comprend
    Clé, meuleuse à matrice d’angle d’air
  • Numéro CUP du fabricant
    15451030872
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    015451030872

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE ANGULAIRE DE CP854 4 PO
  • Meuleuse angulaire robuste de 4 po
  • Boîtier robuste en alliage d’aluminium, mais léger pour un confort maximal de l’opérateur
  • Engrenage en spirale en angle
  • Efficace avec retrait rapide des matériaux
  • Durée de vie prolongée et faibles vibrations
  • Excellent pour la préparation et le lissage des soudures, l’élimination de la rouille, l’ébavurage et le mélange de l’acier, de la fonte et de l’aluminium

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon