Motion
0740237
Chaîne à maillons de verrouillage – no 2, acier galvanisé à faible teneur en carbone, capacité de 155 lb, diamètre de maillon de 0.09 po, 360 pi
N° D’ARTICLE MI03139310
N° MFR0740237
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons de verrouillage – no 2, acier galvanisé à faible teneur en carbone, capacité de 155 lb, diamètre de maillon de 0.09 po, 360 pi
N° D’ARTICLE MI03139310
N° MFR0740237
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.08 po
  • Lien Diamètre  
    0.09 po
  • Longueur totale
    360 pi
  • Taille commerciale
    #2

Détails

  • Type de chaîne
    Lien de verrouillage
  • Mot-clé de description
    Acier galvanisé à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    11.1/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    155 lb

Aperçu

Description du fabricant
0740237 2-GALV BOUCLE UNIQUE À MAILLONS DE VERROUILLAGE
  • Idéal pour la roue dentée, les chaînes de porte suspendues et l’utilisation générale
  • Matériau standard : acier à faible teneur en carbone
  • Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
  • Prix par pied