Spécifications
Dimensions
- Profondeur52 mm
- Dimensions201 x 98 x 52 mm
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
- Poids355 g
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.±0.05 %+1 V c.c.
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierJaune
- Mesure du courant alternatif max.10 A
- Mesure du courant CC max.10 A
- Mesure de la tension CA maximale1000 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, capacité, conductance, courant CC, tension CC, diode, fréquence, essai d’isolation, résistance, température
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT III 1000V, CAT IV 600V