Motion
650990
Coffre à outils, armoire ou atelier Jobox® – 762 mm de largeur, 16.0000 po de profondeur, 12.0000 po de hauteur, brun
N° D’ARTICLE MI03142909
N° MFR650990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffre à outils, armoire ou atelier Jobox® – 762 mm de largeur, 16.0000 po de profondeur, 12.0000 po de hauteur, brun
N° D’ARTICLE MI03142909
N° MFR650990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    16.0000 po
  • Hauteur
    12.0000 po
  • Longueur
    30 po
  • Poids
    16.00 lb
  • Largeur
    762 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    043419903630

Aperçu

Description du fabricant
650990D 30X16X12 CHÈNES JOBOX
  • Construction en acier
  • Système de sécurité de la voûte du site
  • Pare-chocs à palettes pour roulettes EZ-Loader
  • Charnières en acier perforé et soudé
  • Bras verrouillables robustes
  • Système de verrouillage à l’épreuve des coupe-boulons