Motion
PAK604
Palette de confinement des déversements - puisard - PEBD avec inhibiteur d'UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 4500 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 40 x 66 x 8-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03159842
N° MFRPAK604
Prix479.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de confinement des déversements - puisard - PEBD avec inhibiteur d'UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 4500 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 40 x 66 x 8-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03159842
N° MFRPAK604

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix479.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    40 x 66 x 8-3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    2
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK604-BK-WOD NOIR ROBUSTE
  • Les palettes de confinement les plus résistantes et les plus durables que vous pouvez acheter ne s’enrouleront pas et ne se plieront pas. Nous le garantissons.
  • Suffisamment résistant pour l’entreposage à long terme de liquides ayant des densités spécifiques élevées
  • La conception novatrice transfère le poids aux canaux porteurs pour maximiser la capacité
  • Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour vous aider à vous conformer aux règlements et à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
  • La faible hauteur signifie que le chargement et le déchargement nécessitent moins d’effort et que les dessus de fût sont à portée de main
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • Le bouchon de vidange en option vous permet de vider le puisard sans retirer les fûts ou la grille
  • L’entrée bidirectionnelle du chariot élévateur à fourche permet un mouvement facile dans les deux sens (chargé ou déchargé)
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation