Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 03587  853 TRANSPARENT 3/4 PO X72YD  2.2 MIL

3M
03587 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 3/4"X72YD 2.2 MIL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 853, transparent, 3/4 po x 72 vg, 2.2 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162301
N° MFR03587 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 3/4"X72YD 2.2 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03587 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 3/4"X72YD 2.2 MIL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 853, transparent, 3/4 po x 72 vg, 2.2 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162301
N° MFR03587 POLYESTER FILM TAPE 853 TRANSPARENT 3/4"X72YD 2.2 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    24 po
  • Épaisseur
    2.1 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    42 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    110 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200035876
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +300 °F
  • CUP_NON
    00021200035876

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 03587 853
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos mince en polyester haute résistance résiste aux déchirures et protège les surfaces contre l’abrasion
  • L’endos transparent permet de voir l’information protégée par la bande
  • Résistant à de nombreux solvants, y compris le carburant pour moteur à réaction, le fluide hydraulique et les huiles lubrifiantes
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans les opérations à haute température
  • L’adhésif acrylique agressif offre une prise rapide et une excellente tenue à long terme
  • Répond à plusieurs spécifications du gouvernement américain et de l’aérospatiale
  • Conforme aux exigences d’inflammabilité de la FAR 25.853(a) Annexe F Partie I (a)(1)(ii)