Motion
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 04036  665 TRANSPARENT 3/4 POX72YD  3.8 MIL

3M
04036 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 3/4"X72YD 3.8 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 665, transparent, 3/4 po x 72 vg, 3.8 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162348
N° MFR04036 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 3/4"X72YD 3.8 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04036 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 3/4"X72YD 3.8 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 665, transparent, 3/4 po x 72 vg, 3.8 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162348
N° MFR04036 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 3/4"X72YD 3.8 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 (dos - acier) oz-po, 25 (face - acier) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200040368
  • CUP_NON
    00021200040368

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 04036
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend l’adhésif repositionnable 1070 sur le côté de la doublure
  • La conception sans doublure simplifie la distribution manuelle ou automatique
  • Excellent pour le montage temporaire de matériaux légers
  • Le support de pellicule UPVC de 1.4 mils permet de retirer le ruban en une seule pièce de nombreuses surfaces
  • Fonctionne à des températures aussi basses que -60°F/-51°C et aussi élevées que 125°F/52°C
  • La construction complète en plastique est découpée à chaud pour les emballages en mousse et en plastique