Motion
LUNETTES DE PROTECTION POUR SOURCILS 7100199316 3M , 47101H1-VDC, NOIR/VERT, LENTILLES GRISES, 5/C

3M
7100199316 3M BROW GUARD EYEWEAR, 47101H1-VDC, BLACK/GREEN, GRAY LENS, 5/C

Lunettes 3M™ Brow Guard, 47101H1-VDC, noires/vertes, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI03162403
N° MFR7100199316 3M BROW GUARD EYEWEAR, 47101H1-VDC, BLACK/GREEN, GRAY LENS, 5/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199316 3M BROW GUARD EYEWEAR, 47101H1-VDC, BLACK/GREEN, GRAY LENS, 5/C

Lunettes 3M™ Brow Guard, 47101H1-VDC, noires/vertes, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI03162403
N° MFR7100199316 3M BROW GUARD EYEWEAR, 47101H1-VDC, BLACK/GREEN, GRAY LENS, 5/C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.276 lb

Détails

  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060279601
  • CUP_NON
    00638060279601

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES BROW GUARD 7100199316 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
  • Conception légère et durable pour plus de confort et un port durable
  • Le protège-sourcils aide à protéger vos yeux de la sueur et des débris
  • Compatible avec de nombreux types d’équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire
  • Les plaquettes nasales et l’écouteur doux au toucher améliorent le confort
  • La conception enveloppante profilée offre une protection oculaire prolongée et une vue dégagée
  • La lentille antibuée et résistante aux rayures aide à garder la vision claire
  • La lentille résistante aux chocs bloque 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
  • Les verres gris aident à réduire la lumière du soleil et sont populaires pour une utilisation extérieure
  • Contient : 1 paire de lunettes de sécurité