Motion
06968

3M
06968

Scotch® Ruban en toile - 1.0000 po de largeur, 60 vg de longueur, 11.7 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 84 N/100 mm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03162587
N° MFR06968
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06968

Scotch® Ruban en toile - 1.0000 po de largeur, 60 vg de longueur, 11.7 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 84 N/100 mm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03162587
N° MFR06968
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po | 76.20 mm
  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    60 verges
  • Épaisseur globale
    11.7 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    84 N/100 mm
  • Épaisseur
    11.7 mil
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    114 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Allongement à la pause
    12 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200069680
  • Température de fonctionnement maximale
    93 °C, 200 °F
  • Types de produits
    Ruban en toile enduite
  • CUP_NON
    00021200069680

Aperçu

Description du fabricant
CHIFFON ENDUIT DE POLYÉTHYLÈNE SCOTCH 06968
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban épais et agressif idéal pour les applications de scellage et de résistance à l’humidité
  • La résistance à la traction très élevée répond aux besoins des applications les plus exigeantes
  • L’endos facilement détachable ne nécessitera pas d’outils pour couper
  • Une bonne résistance à l’arrachement et au cisaillement rend ce ruban idéal pour les applications de maintien et d’accrochage
  • L’adhésif en caoutchouc à haute adhérence adhère bien à de nombreuses surfaces avec une excellente adhérence initiale