Motion
38395 FEUILLE D'AMORTISSEMENT 2552 ARGENT 2"X36YD  15.0 MIL

3M
38395 DAMPING FOIL 2552 SILVER 2"X36YD 15.0 MIL

3M™ Feuille d’amortissement 2552, argent, 2 po x 36 vg, 10 mil, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163725
N° MFR38395 DAMPING FOIL 2552 SILVER 2"X36YD 15.0 MIL
Prix459.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
38395 DAMPING FOIL 2552 SILVER 2"X36YD 15.0 MIL

3M™ Feuille d’amortissement 2552, argent, 2 po x 36 vg, 10 mil, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163725
N° MFR38395 DAMPING FOIL 2552 SILVER 2"X36YD 15.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix459.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    10 mil
  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    126 po
  • Épaisseur totale
    15 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    65 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    12 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200383953
  • Température de fonctionnement maximale
    +175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +175 °F

Aperçu

Description du fabricant
38395 FEUILLE D'AMORTISSEMENT 2552 ARGENT 2"X36YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.