Motion
39319 RUBAN EN TOILE DE VERRE THERMODURABLE 365 BLANC 1-1/2"X60YD , 8.3 MIL

3M
39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL

3M™ Ruban thermodurcissable pour toile de verre 365, blanc, 1 1/2 po x 60 vg, 8.3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163763
N° MFR39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL
Prix301.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL

3M™ Ruban thermodurcissable pour toile de verre 365, blanc, 1 1/2 po x 60 vg, 8.3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163763
N° MFR39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL
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
Prix301.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    139 po
  • Épaisseur
    8.3 mil
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200393198
  • Série du fabricant
    365
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200393198
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200393198
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +450 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    365
  • CUP_NON
    00021200393198
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN THERMODURCISSABLE EN TISSU DE VERRE 39319
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc se réticule lorsqu’il est exposé à un cycle de thermodurcissage, offrant une adhérence et une résistance à la liaison et une résistance à la chaleur plus élevées
  • L’adhésif en caoutchouc thermodurcissable se réticule lorsqu’il est exposé à un cycle de thermodurcissage, offrant une adhérence et une résistance à la liaison et une résistance à la chaleur plus élevées
  • L’endos en tissu de verre offre une résistance élevée à la traction pour aider à augmenter la productivité
  • L’endos durable ne rétrécit pas et ne pourrit pas et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux perforations pour une performance prolongée
  • Une bonne résistance aux solvants produit une excellente liaison qui reste fixée dans diverses conditions
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good