Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40441  468MP TRANSPARENT 24 PO X120YD  5.0 MIL

3M
40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 24 po x 120 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163886
N° MFR40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL
Prix2,454.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 24 po x 120 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163886
N° MFR40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL
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
Prix2,454.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    5.2 mil
  • Longueur
    120 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    115 (aluminium) oz-po, 181 (acier inoxydable) oz-po, 65 (polycarbonate) oz-po, 67 (acrylique) oz-po, 68 (ABS) oz-po, 69 (PVC) oz-po, 92 (verre) oz-po
  • Couleur
    Effacer
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200404412
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200404412

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40441 TRANSPARENT 468MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.