Motion
43355 RUBAN-CACHE SCOTCH PERF 2364 HAVANE 72 MM X 55 M 6.5 MIL

3M
43355 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 72 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 72 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03164097
N° MFR43355 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 72 MM X 55 M 6.5 MIL
Prix64.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43355 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 72 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 72 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03164097
N° MFR43355 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 72 MM X 55 M 6.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Poids
    1.538 lb
  • Largeur
    72 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    31 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel,caoutchouc synthétique
  • Application
    Applications générales de masquage, opérations de cuisson de peinture à haute température, masquage de peinture, fixation pour service léger à moyen, maintien, protection ou regroupement d’applications, étiquetage général, utilisation intérieure générale
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    GT500014664
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200433559
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200433559

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 43355 SCOTCH PERF 2364
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement jusqu’à 300°F/149°C, ce qui en fait un choix économique pour les opérations de cuisson de peinture
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence et résiste au soulèvement ou au froissement
  • L’endos en papier crêpe est facile à déchirer, résiste à l’effritement et permet de l’enlever en une seule pièce
  • Se conforme aux surfaces irrégulières
  • Offre une bonne adhérence au métal, au caoutchouc, au verre et au plastique