Motion
55567 RUBAN À DOS PLAT SCOTCH PERF 2525 ORANGE 24 MM X 55M

3M
55567 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 24 MM X 55M

Scotch® Rubans de papier - Longueur : 60 vg, Largeur : 0.94 po, Épaisseur : 9.5 mil, Orange
N° D’ARTICLE MI03164673
N° MFR55567 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 24 MM X 55M
Prix28.87 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55567 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 24 MM X 55M

Scotch® Rubans de papier - Longueur : 60 vg, Largeur : 0.94 po, Épaisseur : 9.5 mil, Orange
N° D’ARTICLE MI03164673
N° MFR55567 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 24 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.87 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    49.0
  • Épaisseur
    9.5 mil
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    69 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Orange
  • Allongement à la pause
    2 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006320314
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200555671
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200555671

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT 55567 SCOTCH PERF 2525
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour l’épissage à haute température et le masquage de peinture
  • Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu’à 300°F/149°C pendant une heure
  • L’adhésif en caoutchouc naturel offre une adhérence et une tenue fiables
  • Permet un démarrage et une fermeture de rouleau rapides et simples
  • L’endos durable peut être déchiré à la main, mais convient pour la distribution en machine
  • Disponible en orange