Motion
RUBAN 56002 VHB 4611 GRIS 3/4 PO X36YD  45.0 MIL

3M
56002 VHB TAPE 4611 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03164688
N° MFR56002 VHB TAPE 4611 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56002 VHB TAPE 4611 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03164688
N° MFR56002 VHB TAPE 4611 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    45 mm
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Résistance à la traction
    90 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Mousse acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200560026
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200560026

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 56002 GRIS 4611
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris foncé de 1.1 mil ( 0.045 po) avec mousse ferme offre une résistance accrue à la température
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents