Motion
RUBAN 67505 VHB 4959 BLANC 1 PO X36YD  120.0 MIL

3M
67505 VHB TAPE 4959 WHITE 1"X36YD 120.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03165218
N° MFR67505 VHB TAPE 4959 WHITE 1"X36YD 120.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67505 VHB TAPE 4959 WHITE 1"X36YD 120.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03165218
N° MFR67505 VHB TAPE 4959 WHITE 1"X36YD 120.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    120 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    120 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    75 lb/po2
  • Épaisseur
    0.12 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Mousse acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200675058
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200675058

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 67505 BLANC 4959
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage blanc de 0.120 po (3.0 mm) et le noyau en mousse acrylique ferme offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents