Motion
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 71303 SCOTCH 2393 HAVANE 36 MM X 55 M

3M
71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M

Ruban-cache haute température de qualité supérieure 3M™ 2393, havane, 36 mm x 55 m, 7.6 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165372
N° MFR71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M

Ruban-cache haute température de qualité supérieure 3M™ 2393, havane, 36 mm x 55 m, 7.6 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165372
N° MFR71303 SCOTCH PREMIUM HIGH TEMP MASKING TAPE 2393 TAN 36 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    7.6 mil
  • Poids
    0.694 lb
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    32 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    7000123560
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200713033
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • CUP_NON
    00021200713033

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE HAUTE TEMPÉRATURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 71303 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet un retrait facile et une résistance élevée à la température
  • S’enlève proprement à des températures de cuisson allant jusqu’à 325°F (163°C)
  • L’endos en papier crêpé épais résiste aux infiltrations pour des lignes de peinture propres
  • L’adhésif adhère instantanément pour aider à maintenir le ruban en place sans soulever ni friser
  • L’endos solide est facile à déchirer et permet de retirer une seule pièce