Motion
71355 RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE POUR LIGNES FINES SCOTCH 4737T BLEU TRANSLUCIDE 1 PO X36YD  5.1 MI

3M
71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI

Scotch® Ruban Fine Line haute température 4737T, bleu translucide, 1 po x 36 vg, 5.4 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165375
N° MFR71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI
Prix89.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI

Scotch® Ruban Fine Line haute température 4737T, bleu translucide, 1 po x 36 vg, 5.4 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165375
N° MFR71355 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 1"X36YD 5.1 MI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    5.4 mil
  • Poids
    0.334 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    10-1/2 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006171071
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200713552
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200713552

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À LIGNE FINE HAUTE TEMPÉRATURE SCOTCH 71355
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation de la ligne de couleur dans les processus de peinture à haute température
  • Offre une excellente conformabilité pour les courbes avec la capacité de créer des lignes droites
  • Résiste au levage autour des courbes ou dans les zones dépressives
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 300ºF/149ºC pendant 30 minutes
  • Offert en bleu opaque (4737S), bleu translucide (4737T) et avec doublure (4737TL, 4737SL)