Motion
RUBAN-CACHE 72068 POUR SCOTCH SURFACES DIFFICILES À COLLER 2060-48A-BK VERT 48 MM X

3M
72068 SCOTCH MASKING TAPE HARD-TO-STICK SURFACES 2060-48A-BK GREEN 48 MM X

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 48 mm de large, 0.0061 po d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI03165398
N° MFR72068 SCOTCH MASKING TAPE HARD-TO-STICK SURFACES 2060-48A-BK GREEN 48 MM X
Prix16.67 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72068 SCOTCH MASKING TAPE HARD-TO-STICK SURFACES 2060-48A-BK GREEN 48 MM X

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 48 mm de large, 0.0061 po d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI03165398
N° MFR72068 SCOTCH MASKING TAPE HARD-TO-STICK SURFACES 2060-48A-BK GREEN 48 MM X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.67 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    0.0061 po
  • Poids
    0.806 lb
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    31 (acier) oz
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    70071202843
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200720680
  • CUP_NON
    00021200720680

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE SCOTCH 72068 DIFFICILE À COLLER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour les applications de laque et les surfaces rugueuses comme le stucco, le béton et le bois
  • Retrait propre en trois jours
  • Pour usage intérieur et extérieur
  • Adhérence très élevée
  • Prix par rouleau