Motion
96601 ADHÉSIF INSTANTANÉ SCOTCH-WELD TUBE DE CA4 2 G

3M
96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE

Adhésif pour cyanoacrylate Scotch-Weld™, transparent, 2 g, tube, liquide, temps de durcissement de 48 heures
N° D’ARTICLE MI03166332
N° MFR96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE

Adhésif pour cyanoacrylate Scotch-Weld™, transparent, 2 g, tube, liquide, temps de durcissement de 48 heures
N° D’ARTICLE MI03166332
N° MFR96601 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 2 G TUBE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 g
  • Taille de l’emballage
    2 g
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200966019
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    00021200966019
  • Viscosité
    150 cP

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF INSTANTANÉ SCOTCH-WELD 96601
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à un certain nombre de substrats, y compris les plastiques et les caoutchoucs
  • Haute résistance et résistance aux chocs
  • Atteint la force de manipulation en moins de 40 secondes
  • L’adhésif à faible viscosité s’applique facilement à partir de la bouteille
  • Adhérence solide, durable et durable sur une variété de substrats