Motion
33213

3M
33213

Scotch-Brite® Brosse à soies radiales Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI03166859
N° MFR33213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33213

Scotch-Brite® Brosse à soies radiales Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI03166859
N° MFR33213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur
    0.43 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Matériau de la soie
    Céramique
  • Type de soie
    Courbe
  • Couleur du pinceau
    Rouge
  • Type de brosse
    Soie radiale
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    220
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale, industrie générale, travail des métaux, transport et équipement lourd
  • Numéro de stock du fabricant
    61500187754
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011332130
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à soies radiales
  • CUP_NON
    00048011332130

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POILS RADIAUX 33213 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif finissent, polissent et ébarbent plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue