Motion
TAMPON À MAIN À DISQUE HOOKIT 56493  5 PO X1/4 PO

3M
56493 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1/4"

3M™ Tampon à main pour disque Hookit. 88132, 5 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168282
N° MFR56493 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56493 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1/4"

3M™ Tampon à main pour disque Hookit. 88132, 5 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168282
N° MFR56493 HOOKIT DISC HAND PAD 5"X1/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.4 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980106359
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111564936
  • Couleur du porte-tampon
    Noir
  • Types de produits
    Support
  • CUP_NON
    00051111564936

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON À MAIN À DISQUE HOOKIT 56493 5 PO X1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Deux styles de « prise » rendent le ponçage à la main plus confortable
  • La bande pour les mains permet une sensation tactile de la surface de travail
  • L’endos en mousse s’adapte à la surface
  • Meilleurs résultats grâce à une répartition uniforme de la pression entre l’abrasif et la surface de travail
  • À utiliser avec les disques Hookit pour une fixation et un changement faciles
  • Disponible en densités douces, moyennes et fermes pour s’adapter à une grande variété d’applications de ponçage à la main