Motion
7010364870

3M
7010364870

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 42.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI03168762
N° MFR7010364870
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010364870

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 42.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI03168762
N° MFR7010364870
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    42 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600124006
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111671009
  • Quantité du colis
    200
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051111671009

Aperçu

Description du fabricant
67100 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 307EA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels