Motion
68326 COURROIE EN TISSU 966F  9 POX120 PO80 VG

3M
68326 CLOTH BELT 966F 9"X120"80 YF-WEIGHT

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 966F, 9 in x 120 in 80+ YF-weight, 20 per case
N° D’ARTICLE MI03169535
N° MFR68326 CLOTH BELT 966F 9"X120"80 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68326 CLOTH BELT 966F 9"X120"80 YF-WEIGHT

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 966F, 9 in x 120 in 80+ YF-weight, 20 per case
N° D’ARTICLE MI03169535
N° MFR68326 CLOTH BELT 966F 9"X120"80 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    120 po
  • Largeur de la courroie
    9 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Largeur totale
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600136265
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111683262
  • CUP_NON
    00051111683262

Aperçu

Description du fabricant
68326 CEINTURE EN TISSU 966F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • L’endos en tissu de poids Y est robuste et flexible pour un ponçage agressif
  • Le matériau en polyester est résistant à l’eau pour permettre une utilisation avec des lubrifiants liquides
  • Le matériau de liaison à la résine résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration
  • Les grains abrasifs en céramique offrent un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie pour une meilleure performance