Motion
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010368729 MANDRIN ROII 708897, 1/8 PO X 1-1/2

3M
7010368729 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 708897, 1/8 IN X 1-1/2

Cartouche d’abrasifs standard rôdeur RoII 708897, 1/8 po x 1-1/2 po x 1/8 po x 1 po x 3-1/2 po CM-6, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170466
N° MFR7010368729 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 708897, 1/8 IN X 1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368729 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 708897, 1/8 IN X 1-1/2

Cartouche d’abrasifs standard rôdeur RoII 708897, 1/8 po x 1-1/2 po x 1/8 po x 1 po x 3-1/2 po CM-6, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170466
N° MFR7010368729 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 708897, 1/8 IN X 1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.5 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60600145977
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115375309
  • CUP_NON
    00051111693520

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010368729
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue