Motion
00428 DISQUES DE REVÊTEMENT DE SOL 6.875 PO X 0,875 PO 100 GRIT

3M
00428 FLOOR SURFACING DISCS 6.875"X.875" 100 GRIT

Présentoirs et présentoirs de vente au détail - Matériau abrasif en résine , 6-7/8 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170783
N° MFR00428 FLOOR SURFACING DISCS 6.875"X.875" 100 GRIT
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00428 FLOOR SURFACING DISCS 6.875"X.875" 100 GRIT

Présentoirs et présentoirs de vente au détail - Matériau abrasif en résine , 6-7/8 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170783
N° MFR00428 FLOOR SURFACING DISCS 6.875"X.875" 100 GRIT
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.875 po
  • Diamètre total
    6-7/8 po
  • Poids
    0.038 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    98070114594
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115004285
  • CUP_NON
    00051115004285

Aperçu

Description du fabricant
00428 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV