Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE INCLINÉE POUR ZONE DE DÉTAIL 07053  CP040 4.875 PO X2.875 PO X1 PO DE FIN

3M
07053 DETAIL AREA ANGLED SANDING SPONGE CP040 4.875"X2.875"X1" FINE

3M™ Éponge de ponçage à usage général CP-040NA, angle unique, 2 7/8 po x 4 7/8 po x 1 po, fine, 1/paquet, 24 pcs/caisse
N° D’ARTICLE MI03170875
N° MFR07053 DETAIL AREA ANGLED SANDING SPONGE CP040 4.875"X2.875"X1" FINE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07053 DETAIL AREA ANGLED SANDING SPONGE CP040 4.875"X2.875"X1" FINE

3M™ Éponge de ponçage à usage général CP-040NA, angle unique, 2 7/8 po x 4 7/8 po x 1 po, fine, 1/paquet, 24 pcs/caisse
N° D’ARTICLE MI03170875
N° MFR07053 DETAIL AREA ANGLED SANDING SPONGE CP040 4.875"X2.875"X1" FINE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.875 po
  • Largeur totale
    4.875 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115070532
  • CUP_NON
    00051115070532

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE INCLINÉE POUR ZONE DE DÉTAIL 07053
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Éponge à angle simple
  • C’est un grain fin
  • Rincer et réutiliser
  • Utiliser humide ou sec