Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10.1 oz liq. (É.-U.)
- Poids1.11 lb
Détails
- CouleurRouge
- Cote de résistance au feu4 h
- Coupe-feu intumescentIntumescent
- Numéro CUP du fabricant00051115116384
- Normes respectéesIFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL, ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - Inférieur à MCV, conforme à la norme européenne RoHS, IBC
- TypeScellant
- CUP_NON00051115116384
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Testé par coupe-feu pour les applications de pénétration jusqu’à 4 heures conformément aux normes ASTM E814 (UL 1479) et CAN/ULC-S115
- Les propriétés résistantes à l’affaissement offrent une application propre ainsi qu’une forte adhérence dans les applications murales et de plancher
- Scellant à base d’eau et pouvant être peint pour une application et un nettoyage faciles
- Le scellant peut être saisi à nouveau et réparé
- Essai de résistance au feu pour les systèmes de joints de construction statiques conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)
- Le scellant aide à minimiser le transfert du son
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.