Motion
11641 SCELLANT COUPE-FEU CP 25WB+  27 FL. OZ. CHARIOT

3M
11641 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 27 FL. OZ. CART

3M™ Scellant pare-feu CP 25WB+, rouge, cartouche de 27 oz liq., 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03171024
N° MFR11641 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 27 FL. OZ. CART
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11641 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 27 FL. OZ. CART

3M™ Scellant pare-feu CP 25WB+, rouge, cartouche de 27 oz liq., 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03171024
N° MFR11641 FIRE BARRIER SEALANT CP 25WB+ 27 FL. OZ. CART
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    27 oz liq. (É.-U.)
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    4 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115116414
  • Normes respectées
    ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - En dessous de MCV, conforme à la norme européenne RoHS, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
  • Type
    Scellant
  • CUP_NON
    00051115116414

Aperçu

Description du fabricant
11641 SCELLANT COUPE-FEU CP 25WB+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Testé par coupe-feu pour les applications de pénétration jusqu’à 4 heures conformément aux normes ASTM E814 (UL 1479) et CAN/ULC-S115
  • Les propriétés résistantes à l’affaissement offrent une application propre ainsi qu’une forte adhérence dans les applications murales et de plancher
  • Scellant à base d’eau et pouvant être peint pour une application et un nettoyage faciles
  • Le scellant peut être saisi à nouveau et réparé
  • Essai de résistance au feu pour les systèmes de joints de construction statiques conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)
  • Le scellant aide à minimiser le transfert du son