Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE 06220 STIKIT 360L  5 PO X NH P500

3M
06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500

3M™ Rouleau de disques en pellicule Stikit 360L, P500, 5 po x NH, matrice 500X, 125 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173075
N° MFR06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500
Prix128.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500

3M™ Rouleau de disques en pellicule Stikit 360L, P500, 5 po x NH, matrice 500X, 125 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173075
N° MFR06220 STIKIT FILM DISC ROLL 360L 5"XNH P500
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
Prix128.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    P500
  • Numéro de stock du fabricant
    60600109601
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135062203
  • Nombre de disques
    125
  • CUP_NON
    00051135062203

Aperçu

Description du fabricant
06220 ROULEAU DE DISQUES DE FILM STIKIT 360L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte aide à réduire la charge et offre une coupe plus agressive
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disques des disques individuels