Motion
7010359908

3M
7010359908

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/4 po x 5/8-11 po Taille du filetage du trou central, 24 grains, Type 27 - Roue centrale enfoncée, Régime maximal : 13,300RPM tr/min
N° D’ARTICLE MI03173655
N° MFR7010359908
Prix9.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010359908

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/4 po x 5/8-11 po Taille du filetage du trou central, 24 grains, Type 27 - Roue centrale enfoncée, Régime maximal : 13,300RPM tr/min
N° D’ARTICLE MI03173655
N° MFR7010359908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11-5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre total
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.512 lb
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de pièce jointe
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Brun
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage intensif et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Le minéral d’oxyde d’aluminium  coupe rapidement et offre une grande durée de vie - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Numéro de grain
    24
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro de stock du fabricant
    60440098139
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135923146
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    40
  • Types de produits
    Roue centrale enfoncée
  • CUP_NON
    00051135923146
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE CENTRALE ENFONCÉE 92314
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage intensif et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe rapidement et offre une grande durée de vie - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1