Motion
21037 DISQUES DE REVÊTEMENT DE PLANCHER GRAIN 16  7"X7/8"

3M
21037 FLOOR SURFACING DISCS 16 GRIT 7"X7/8"

Présentoirs et présentoirs de vente au détail - Matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175336
N° MFR21037 FLOOR SURFACING DISCS 16 GRIT 7"X7/8"
Prix3.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21037 FLOOR SURFACING DISCS 16 GRIT 7"X7/8"

Présentoirs et présentoirs de vente au détail - Matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175336
N° MFR21037 FLOOR SURFACING DISCS 16 GRIT 7"X7/8"
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
Prix3.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.091 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    60655050015
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144210374
  • CUP_NON
    00051144210374

Aperçu

Description du fabricant
21037 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV