Motion
80204 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 268L  6"XNH 100MIC

3M
80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC

3M™ Microfiniing PSA Film Disc 268L, 100 Mic, Type D, Noir, 6 po x NH, Matrice 600Z, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175444
N° MFR80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC

3M™ Microfiniing PSA Film Disc 268L, 100 Mic, Type D, Noir, 6 po x NH, Matrice 600Z, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175444
N° MFR80204 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 6"XNH 100MIC
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
Prix3.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650031598
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144802043
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Série
    268L
  • CUP_NON
    00051144802043

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 80204 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque résistant aux déchirures résiste à une utilisation intensive, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium à coupe rapide offre une finition uniforme
  • Endos adhésif sensible à la pression (PSA) pour une fixation facile aux outils abrasifs
  • Peut être utilisé humide pour réduire la charge et les résidus en suspension dans l’air
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, y compris les métaux, les bois durs et les bois mous