Motion
7000118206

3M
7000118206

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03175511
N° MFR7000118206
Prix241.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118206

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03175511
N° MFR7000118206
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
Prix241.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    60020007203
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144841776
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, enduit gélifié, bois franc, métal, peinture, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144841776

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 84177 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Endos adhésif pour une fixation facile