Motion
99405 FEUILLES D’OXYDE D’ALUN PRO-PAK POUR L’ÉLIMINATION DE LA PEINTURE ET DE LA ROUILLE 9 PO X11 PO 80 GRAINS

3M
99405 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 80 GRIT

Feuilles d’oxyde d’aluminium Pro-Pak 3M™ pour l’élimination de la peinture et de la rouille, 9 po x 11 po, grain 80 , 10 paquets/caisse-capuchon, stock ouvert
N° D’ARTICLE MI03176013
N° MFR99405 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 80 GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
99405 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 80 GRIT

Feuilles d’oxyde d’aluminium Pro-Pak 3M™ pour l’élimination de la peinture et de la rouille, 9 po x 11 po, grain 80 , 10 paquets/caisse-capuchon, stock ouvert
N° D’ARTICLE MI03176013
N° MFR99405 PRO-PAK ALUM OXIDE SHEETS FOR PAINT & RUST REMOVAL 9"X11" 80 GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    70071065430
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144994052
  • Nombre de feuilles
    10
  • CUP_NON
    00051144994052

Aperçu

Description du fabricant
99405 FEUILLES D’OXYDE D’ALUN PRO-PAK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grain 80
  • Papier abrasif tout usage
  • À utiliser sur la peinture, le bois et le métal
  • Abrasif synthétique extrêmement robuste et durable
  • Le revêtement en résine augmente la durée de vie et la coupe du papier abrasif