Motion
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION TOUTES SAISONS IMPRIMÉ SCOTCHRAP 00013  50--2X100 PI

3M
00013 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--2X100'

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 50, 2 po x 100 pi, imprimé, noir, 24 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03176047
N° MFR00013 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--2X100'
Prix63.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00013 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--2X100'

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 50, 2 po x 100 pi, imprimé, noir, 24 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03176047
N° MFR00013 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--2X100'
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
Prix63.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    1.202 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    7100109984
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007000136
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +175 °F
  • Types de produits
    Rubans de protection contre la corrosion
  • CUP_NON
    00054007000136

Aperçu

Description du fabricant
IMPRIMÉ SCOTCHRAP 00013 TOUTES SAISONS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège les systèmes de tuyauterie en métal contre la corrosion
  • Adhésif en caoutchouc sensible à la pression assurant une excellente adhérence et une adhérence optimisée
  • Offert en PVC noir durable
  • Résiste à une large plage de températures de -48 à 80 °C (-55 à 176 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE