Motion
01579 SCOTCHLOK BLOC FOURCHETTE VINYLE ISOLANT COUTURE BRASÉE MV14-10FBK CLOU SZ10

3M
01579 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV14-10FBK STUD SZ10

Fourchette à bloc 3M™ Scotchlok™ joint brasé isolé en vinyle MV14-10FBK, taille des goujons 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176454
N° MFR01579 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV14-10FBK STUD SZ10
Prix0.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01579 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV14-10FBK STUD SZ10

Fourchette à bloc 3M™ Scotchlok™ joint brasé isolé en vinyle MV14-10FBK, taille des goujons 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176454
N° MFR01579 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV14-10FBK STUD SZ10
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
Prix0.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.85 po
  • Largeur totale
    0.3 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007015796
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007015796
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01579 ISOLANT EN VINYLE POUR BLOC DE FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à couture brasée isolé en vinyle bleu assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse