Motion
02197 CONNECTEUR BOUT À BOUT SCOTCHLOK JOINT BRASÉ NON ISOLANT M4BCK , 4 AWG

3M
02197 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M4BCK 4 AWG

Connecteur bout à bout 3M™ Scotchlok™, joint brasé non isolé M4BCK, 4 AWG, arrêt de fil intégré pour un positionnement correct, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI03176666
N° MFR02197 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M4BCK 4 AWG
Prix4.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02197 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M4BCK 4 AWG

Connecteur bout à bout 3M™ Scotchlok™, joint brasé non isolé M4BCK, 4 AWG, arrêt de fil intégré pour un positionnement correct, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI03176666
N° MFR02197 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M4BCK 4 AWG
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
Prix4.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    0.53 po
  • Longueur
    1.13 po
  • Diamètre extérieur
    0.37 po
  • Longueur totale
    1.13 po

Détails

  • Couleur
    Dénudé
  • Code couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007021971
  • Matériel
    Cuivre plaqué en étain
  • Jauge de fil maximale
    4 AWG
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • CUP_NON
    00054007021971
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4

Aperçu

Description du fabricant
02197 CONNECTEUR BOUT À BOUT SCOTCHLOK NON ISOLANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 4 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU