Motion
06118 SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 564-BULK BLANC DOUBLE COURSE 18-14 AWG

3M
06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG

3M™ Scotchlok™, IDC électrique 564-BULK, double passage, blanc, 18-14 AWG, 500 par carton, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176760
N° MFR06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG
Prix0.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG

3M™ Scotchlok™, IDC électrique 564-BULK, double passage, blanc, 18-14 AWG, 500 par carton, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176760
N° MFR06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG
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
Prix0.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Configuration du connecteur
    Épissure double, épissure en ligne, épissure en queue de cochon, taraud
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Blanc
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007061182
  • Température de fonctionnement maximale
    +90 °C
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    5000
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • Nombre de connexions de prise
    2
  • Nombre de connexions à travers
    2
  • Types de produits
    Double exécution
  • Tapez sur Type de connexion
    Sertissage du déplacement de l’isolant
  • CUP_NON
    00054007061182
  • Tension nominale
    32 V
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
06118 SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 564-BULK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connecteur à isolation en polypropylène beige pour épissure parallèle
  • Convient pour le câblage du circuit de commande, le câblage des luminaires, le câblage des appareils électroménagers, les systèmes de signal et de sonorisation et le câblage automobile/bateau/VR
  • Peut accueillir des fils pleins/rondés de calibre 18 à 14 AWG (taraud) et pleins/rondés de calibre 12 à 10 AWG (exécution)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU