Motion
16580 OREILLERS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE COUPE-FEU FB369SL GRANDS 3"X6"X9"

3M
16580 FIRE BARRIER SELF-LOCKING PILLOWS FB369SL LARGE 3"X6"X9"

3M™ Coussins pare-feu à verrouillage automatique FB369SL, grands, 3 x 6 x 9 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03178681
N° MFR16580 FIRE BARRIER SELF-LOCKING PILLOWS FB369SL LARGE 3"X6"X9"
Prix39.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16580 FIRE BARRIER SELF-LOCKING PILLOWS FB369SL LARGE 3"X6"X9"

3M™ Coussins pare-feu à verrouillage automatique FB369SL, grands, 3 x 6 x 9 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03178681
N° MFR16580 FIRE BARRIER SELF-LOCKING PILLOWS FB369SL LARGE 3"X6"X9"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Épaisseur
    3 po
  • Poids
    0.871 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Bandes de verrouillage
    Bandes de verrouillage
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165801
  • Quantité minimale de la commande
    20
  • Types de produits
    - Coussin pare-feu - Coussins
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • CUP_NON
    00051115165801

Aperçu

Description du fabricant
16580 OREILLERS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE PARE-FEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les coussins intumescents sont conçus pour se dilater et se verrouiller ensemble pour une étanchéité étanche aux flammes, à la fumée et aux gaz toxiques
  • Facile à installer, à retirer et à reconfigurer pour aider à économiser du temps et de la main-d’œuvre
  • Les bandes de verrouillage permettent aux installateurs de verrouiller rapidement les oreillers ensemble à la main pour des coupe-feu rapides et précis
  • Disponible en plusieurs tailles et peut être coupé sur le terrain pour un remplissage et une compression précis
  • Aucun treillis métallique ou soutien supplémentaire requis
  • Essai coupe-feu jusqu’à 3 heures conformément aux normes ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC-S115