Spécifications
Dimensions
- Longueur21 po
- Épaisseur du matériau1.5 mil
Détails
- Détails supplémentairesRésistant aux liquides
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D5034, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F739, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureOuverture élastique aux deux extrémités
- CouleurJaune
- Type de vêtementRésistant aux produits chimiques
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielPolypropylène recouvert de polyéthylène
- Gamme de produitsA70