Motion
881605
Sonde de température - À utiliser avec un thermomètre de type K
N° D’ARTICLE MI03179663
N° MFR881605
Prix59.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sonde de température - À utiliser avec un thermomètre de type K
N° D’ARTICLE MI03179663
N° MFR881605
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
Prix59.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la sonde
    8 po
  • Longueur du fil
    5 pi 11 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Sonde de température
  • Précision
    +/-0.200 °C
  • Type de connexion
    Mini Type K
  • À utiliser avec
    Thermomètre de type K
  • Outils de mesure inclus
    Thermocouple
  • Matériau de la sonde
    Acier inoxydable
  • Plage de température
    -40 °C à 800 °C

Aperçu

Description du fabricant
SONDE 881605 , TEMPÉRATURE, K À USAGE GÉNÉRAL, 6"