Motion
461995-NIST
Tachomètre - Type de portable, sans contact, affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03179806
N° MFR461995-NIST
Prix486.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tachomètre - Type de portable, sans contact, affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03179806
N° MFR461995-NIST
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
Prix486.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du tachymètre
    65 mm
  • Hauteur du tachymètre
    215 mm
  • Largeur du tachymètre
    38 mm

Détails

  • Fonctionnement avec ou sans contact
    Sans contact
  • Style d’affichage
    Numérique
  • Comprend
    Roue de vitesse de surface
  • Régime maximal sans contact
    99999 tr/min
  • Mesures prises
    tr/min
  • Mesures stockées en mémoire
    Dernier, Maximum, Minimum
  • Nombre de chiffres affichés
    5
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Type de tachymètre
    Portatif

Aperçu

Description du fabricant
461995-NIST AVEC NIST 461995