Spécifications
Dimensions
- Profondeur du tachymètre50 mm
- Hauteur du tachymètre149 mm
- Largeur du tachymètre33 mm
Détails
- Fonctionnement avec ou sans contactContact
- Style d’affichageNumérique
- ComprendRoue de surface
- Régime de contact maximal20000 tr/min
- Mesures prisestr/min
- Source d’alimentationAlimenté par batterie
- Normes respectéesConforme à la norme CE
- Type de tachymètrePortatif